Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D13N
Cod. Produttore
9.A1D13N
Cod. EAN
8051316101235

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza fiamma: HF
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Dimensione cavo: 13 mm
  • Serie: CE9.A1D13N
  • Facce interscambiabili:
  • Protezione sporco/acqua: Alta

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A1D13N è un componente della serie di passacavi divisibili a telaio EWO, realizzato in elastomero TPE di colore nero. Progettato per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale da 13 a 14 mm, garantisce un elevato grado di protezione IP66 secondo la norma EN 60529, assicurando tenuta stagna e protezione da polvere e getti d’acqua. Il materiale TPE conferisce al gommino resistenza a temperature da -40 °C a +100 °C e una buona resistenza ai raggi UV, particolarmente per la versione nera. Il prodotto è autoestinguento con classificazione V0 secondo UL94 e conforme alle normative antincendio EN 45545-2. È progettato per essere inserito in telai divisibili in PA6.6 + GF con guarnizione sovrastampata azzurra che facilita la sigillatura lato parete. L’assemblaggio prevede il fissaggio con viti e dadi in acciaio inox A2, garantendo robustezza e durata anche in ambienti industriali. Il gommino soddisfa la norma EN 62444 per il serraggio del cavo, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 14 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE nero IP66 passacavi 13-14mm installazione industriale