Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per passaggio cavi con diametro nominale da 10 a 11 mm. Questo gommino è parte del sistema passacavi divisibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da un grado di protezione IP66 e autoestinguenza V0 secondo UL94. Il materiale garantisce resistenza a temperature da –40 °C a +100 °C e ottima tenuta al serraggio secondo la norma EN 62444. Il gommino è indicato per applicazioni professionali che richiedono protezione affidabile e durata nel tempo, con resistenza ai raggi UV certificata per la versione nera. L’installazione avviene inserendo il cavo nel gommino e posizionando l’insieme nel telaio ad "U" con guarnizione sovrastampata per assicurare la tenuta stagna.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.