Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A4D6N
Cod. Produttore
9.A4D6N
Cod. EAN
8051316101815

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Protezione: IP66
  • Resistenza al fuoco: HF
  • Numero cavi: 4 cavi
  • Sezione cavi: 6-7 mm
  • Serie: CE9.A4D6N
  • Facce interscambiabili:
  • Installazione: Rapida e versatile

Certificazioni e Dichiarazioni

Il passacavi CE9.A4D6N è un gommino realizzato in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio e la protezione di 4 cavi con diametro nominale compreso tra 6 e 7 mm. Fa parte dei passacavi scomponibili a telaio della serie EWO, caratterizzati da telai divisibili che consentono l'inserimento di gommini anche su cavi già intestati. Il materiale TPE garantisce una buona resistenza alle temperature da –40 °C a +100 °C e una tenuta sicura del cavo conforme alla norma EN 62444. Il prodotto offre un grado di protezione IP66, assicurando un'elevata impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua. La sua autoestinguenza è classificata V0 secondo UL94, mentre il comportamento al fuoco risponde alla norma EN 45545-2. La resistenza ai raggi UV è garantita per i gommini neri secondo ISO 4892-2. La struttura è compatibile con telai in PA6.6 + GF e viteria in acciaio inox A2, assicurando robustezza e durata anche in ambienti impegnativi. Questo gommino è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono passaggi cavi sicuri, affidabili e con elevate prestazioni di protezione ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 7 mm

Numero di cavi

4 ... 0

Produttore

Gommino passacavi TPE nero IP66 4 cavi 6-7mm installazione elettrica