Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.A2D6N è un componente in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio e la protezione di due cavi con diametro nominale compreso tra 6 e 7 mm. Fa parte di un sistema di passacavi scomponibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che consentono l'inserimento di gommini anche su cavi già intestati. Questo gommino garantisce un elevato grado di protezione IP66, è autoestingue secondo la normativa V0 UL94 e conforme alla norma EN 62444 per il serraggio del cavo. È adatto all'uso in ambienti con temperature da -40 °C a +100 °C e offre resistenza ai raggi UV se di colore nero. Il design e i materiali assicurano affidabilità e sicurezza nell'organizzazione e protezione dei cavi elettrici in applicazioni professionali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.