Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di 2 cavi con diametro nominale da 3 a 4 mm. Il gommino è parte integrante di un sistema di passacavi scomponibili a telaio della serie 9000, che consente un'installazione semplice e sicura anche con cavi già intestati. Il materiale garantisce una resistenza termica da –40 °C a +100 °C e una tenuta stagna con grado di protezione IP66, assicurando protezione contro polvere e getti d’acqua. Il sistema è autoestinguento (classe V0 UL94) e conforme alle normative EN 45545-2 per il comportamento al fuoco, con resistenza ai raggi UV certificata per i gommini neri. L’ingresso del cavo è di tipo tondo e il serraggio è conforme alla norma EN 62444, garantendo stabilità e sicurezza nell’assemblaggio. Il colore nero conferisce inoltre una maggiore resistenza all’invecchiamento da esposizione solare.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.