Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D13
Cod. Produttore
9.A1D13
Cod. EAN
8051316100344

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo 1
  • Resistenza al fuoco: HF
  • Facce interscambiabili:
  • Installazione rapida:
  • Serie: CE9

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A1D13 è un componente della serie di passacavi divisibili a telaio progettato per il passaggio sicuro e protetto di un singolo cavo. Realizzato in elastomero TPE di colore grigio, garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. Il materiale TPE conferisce al gommino ottima flessibilità e durata, con una temperatura di impiego da -40 °C a +100 °C. Il prodotto è autoestingue con classificazione V0 secondo UL94, conforme alla normativa EN 62444 per il serraggio del cavo e rispetta gli standard di comportamento al fuoco EN 45545-2. Il gommino è progettato per essere inserito in telai divisibili PA6.6+GF con guarnizione sovrastampata azzurra, assicurando una tenuta affidabile e una facile installazione. La versione grigia è idonea per ambienti interni con classificazione UL/NEMA tipo 1, 12 e 4X indoor. Questo gommino consente il passaggio di cavi con diametro nominale compreso tra 13 e 14 mm, garantendo protezione e isolamento ottimali in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 14 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 passacavo 13-14mm installazione industriale

€ 1,65 x 1 pz.