Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.B1D19N è un componente in elastomero TPE di colore nero, progettato per l'inserimento e il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale di 19-20 mm. Fa parte di un sistema di passacavi scomponibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che permettono l'introduzione di gommini anche su cavi già intestati. Questo gommino garantisce un grado di protezione IP66, è autoestinguente secondo la norma V0 UL94, e conforme alle normative EN 62444 per il serraggio del cavo. Il materiale TPE assicura resistenza a temperature da –40 °C a +100 °C e protezione UV secondo ISO 4892-2, specificamente per i gommini neri. L'assemblaggio avviene inserendo il gommino nel telaio ad "U" con guarnizione sovrastampata azzurra, che assicura tenuta e protezione ottimali, rendendo il sistema idoneo per applicazioni elettriche professionali con elevati standard di sicurezza e affidabilità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.