Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D24N
Cod. Produttore
9.B1D24N
Cod. EAN
8051316103222

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Protezione: IP66
  • Resistenza: HF
  • Applicazione: 1 cavo 24-
  • Serie: CE9.B1D24N
  • Installazione: rapida e versatile
  • Design: facce interscambiabili
  • Protezione: sporco e acqua

Certificazioni e Dichiarazioni

Il passacavo CE9.B1D24N è un gommino realizzato in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale di 24-25 mm. Fa parte del sistema di passacavi divisibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai scomponibili in PA6.6 con fibra di vetro e guarnizione sovrastampata in TPE, che garantiscono un grado di protezione IP66. Il prodotto è autoestingue secondo la norma UL94 V0 e conforme alle certificazioni EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. È resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2 (solo con gommini neri). Il serraggio del cavo rispetta la norma EN 62444. Le viti e i dadi sono in acciaio inox classe A2, assicurando durabilità e resistenza alla corrosione. Questo gommino è ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione elevata contro polvere e acqua, con un affidabile isolamento e sicurezza nel fissaggio del cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

24 ... 25 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF per 1 Cavo 24-25mm Installazione Industriale