Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.A2D7N è un componente per passaggio cavi della serie EWO, caratterizzato da un materiale in elastomero TPE di colore nero, che garantisce elevata resistenza e durata. Progettato per il passaggio di 2 cavi con diametro nominale da 7 a 8 mm, assicura un grado di protezione IP66, offrendo una protezione ottimale contro polvere e getti d’acqua. Il prodotto è autoestinguenti secondo la normativa UL94 V0 e conforme alla norma EN 62444 per il serraggio del cavo, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura modulare consente un’installazione semplice e rapida, con guarnizione sovrastampata azzurra per una tenuta ottimale sulla parete. Il gommino è ideale per ambienti industriali e professionali che richiedono robustezza, resistenza alle alte temperature da –40 °C a +100 °C e protezione contro i raggi UV (limitata ai gommini neri).
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.