Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale da 33 a 34 mm. Garantisce un grado di protezione IP66 e resistenza all’autestinguenza secondo la normativa V0 UL94. Il materiale è resistente a temperature da –40 °C a +100 °C e conforme alla normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. Questo gommino è compatibile con telai divisibili della serie 9000 in materiale PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e guarnizione sovrastampata in TPE, che assicurano un’installazione sicura e duratura anche in ambienti industriali. La colorazione nera conferisce inoltre resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2, rendendo il prodotto adatto a installazioni esterne.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.