Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale di 30-31 mm. Il prodotto garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza alla polvere e all'acqua. È autoestinguente secondo la normativa V0 UL94 e conforme agli standard di comportamento al fuoco EN 45545-2. Il gommino è compatibile con telai divisibili della serie 9000 in materiale PA6.6 + GF, che consentono un’installazione semplice e sicura anche con cavi già intestati. La guarnizione sovrastampata azzurra assicura una tenuta ottimale sul lato parete. La temperatura di impiego varia da –40 °C a +100 °C, garantendo affidabilità in ambienti con condizioni termiche estreme. Il serraggio del cavo rispetta la norma EN 62444, assicurando la stabilità e la sicurezza del collegamento. Il prodotto è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo durata, protezione e facilità di montaggio.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.