Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D29N
Cod. Produttore
9.B1D29N
Cod. EAN
8051316103376

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza fiamma: HF
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Dimensione cavo: 29 mm
  • Serie: CE9.B1D29N
  • Facce interscambiabili:
  • Protezione sporco e acqua: alta

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.B1D29N è un componente in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale compreso tra 29 e 30 mm. Fa parte di un sistema di passacavi divisibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, con guarnizione sovrastampata azzurra per garantire un elevato grado di protezione IP66. Il gommino è autoestinguenti con classificazione V0 secondo UL94, resistente ai raggi UV (solo versione nera) e conforme alle normative di serraggio cavi EN 62444. Il sistema è indicato per applicazioni elettriche professionali, offrendo una protezione affidabile contro polvere e acqua, con un intervallo di temperatura di esercizio da -40 °C a +100 °C per il gommino e fino a +140 °C per il telaio. La struttura consente l'inserimento di cavi già intestati, facilitando l'installazione e la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e infrastrutturali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

29 ... 30 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 1 Cavo 29-30mm Installazione Industriale