Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D20N
Cod. Produttore
9.B1D20N
Cod. EAN
8051316103086

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Protezione: IP66
  • Resistenza: HF (Halogen Free)
  • Applicazione: 1 cavo 20-
  • Serie: CE9
  • Installazione: Facile e veloce
  • Design: Doppia sagomatura
  • Funzionalità: Facce interscambiabili

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.B1D20N è un elemento di passaggio cavi scomponibile della serie EWO, realizzato in elastomero TPE di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. È indicato per il passaggio di un cavo con diametro nominale tra 20 e 21 mm. Il gommino è dotato di guarnizione sovrastampata azzurra che assicura una tenuta ottimale sul lato parete e consente il passaggio anche di cavi già intestati. Il materiale TPE garantisce resistenza a temperature da –40 °C a +100 °C, autoestinguenza V0 secondo UL94 e conformità alle normative di serraggio cavo EN 62444. Questo componente è compatibile con telai in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e viteria in acciaio inox A2, assicurando robustezza e durabilità anche in ambienti gravosi. La resistenza ai raggi UV è garantita per i gommini neri, rendendolo adatto anche ad applicazioni esterne. La sua progettazione consente un facile inserimento e fissaggio tramite viti M5 e dado M5, con una coppia di serraggio consigliata di 2,2 Nm. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono protezione elevata, affidabilità e facilità di installazione, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

20 ... 21 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 1 Cavo 20-21mm Installazione Industriale