Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio e il serraggio di un cavo con diametro nominale da 18 a 19 mm. Il gommino è parte del sistema passacavi divisibile a telaio della serie 9000, caratterizzato da un grado di protezione IP66 e autoestinguenza V0 secondo UL94. Il materiale garantisce resistenza ai raggi UV (solo nella versione nera) e conformità alle normative di serraggio cavi EN 62444. Il prodotto è adatto per applicazioni elettriche professionali, con temperatura di impiego da –40 °C a +100 °C, e assicura un'installazione sicura e affidabile per cavi già intestati, grazie al design scomponibile e alla guarnizione sovrastampata in TPE.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.