Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D28N
Cod. Produttore
9.B1D28N
Cod. EAN
8051316103345

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza al fuoco: HF
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Dimensione cavo: 28 mm
  • Installazione: facce interscambiabili
  • Protezione: sporco e acqua
  • Serie: EWO

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale di 28-29 mm. Fa parte del sistema passacavi scomponibili a telaio serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che consentono l'inserimento di gommini anche su cavi già intestati. Il gommino garantisce un grado di protezione IP66 e rispetta la normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. È resistente a temperature da –40 °C a +100 °C, autoestingue secondo la classe V0 UL94, e offre resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 (solo con gommini neri). Il sistema è certificato per il comportamento al fuoco secondo EN 45545-2 e conforme alle classificazioni UL/NEMA tipo 1, 12, 4X. La guarnizione sovrastampata azzurra assicura una tenuta ottimale contro polvere e acqua, mentre il materiale del gommino garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

28 ... 29 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 28-29mm Installazione Industriale