Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D25N
Cod. Produttore
9.B1D25N
Cod. EAN
8051316103253

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità cavo: 1 cavo 25-
  • Proprietà: HF (halogen free)
  • Design: Facce interscambiabili
  • Installazione: Riduce tempi e costi
  • Protezione: Contro sporco e acqua
  • Serie: EWO

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.B1D25N è un passacavo scomponibile in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale compreso tra 25 e 26 mm. Fa parte dei sistemi di passaggio cavi a telaio della serie 9000, caratterizzati da telai divisibili in materiale PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, dotati di guarnizione sovrastampata in TPE per garantire un grado di protezione IP66. Questo gommino assicura un serraggio del cavo conforme alla norma EN 62444 e resiste a temperature d’impiego da –40 °C a +100 °C. La sua struttura autoestingue secondo la classificazione V0 UL94 e presenta resistenza ai raggi UV (solo nella versione nera). È idoneo per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata protezione e durabilità, con certificazioni di conformità alle normative EN 60529, EN 45545-2 e UL/NEMA tipo 1, 12, 4X. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

25 ... 26 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 1 Cavo 25-26mm Installazione Industriale