Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D22N
Cod. Produttore
9.B1D22N
Cod. EAN
8051316103161

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Gommino TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità cavo: 1 cavo 22-
  • Materiale: TPE
  • Colore: Nero
  • Serie: CE9
  • Resistente a: HF (Halogen Free)
  • Installazione: Facile e veloce

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.B1D22N è un componente per passaggio cavi della serie EWO, realizzato in elastomero TPE di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo gommino è scomponibile e si inserisce in telai divisibili, consentendo il passaggio di cavi anche già intestati, con un diametro nominale del cavo compreso tra 22 e 23 mm. Il materiale TPE assicura resistenza meccanica e chimica, oltre a un'ottima tenuta e serraggio del cavo conforme alla normativa EN 62444. Il prodotto è autoestingente (classe V0 UL94), resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV (per gommini neri) e risponde ai requisiti di sicurezza antincendio secondo la normativa EN 45545-2. Il gommino è progettato per un utilizzo in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a +100 °C, garantendo affidabilità in diverse condizioni ambientali. La struttura e i materiali impiegati assicurano un'installazione sicura e duratura in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 23 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 Protezione Cavo 22-23mm Installazione Industriale