Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.B1D21N è un componente in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio e la protezione di un singolo cavo con diametro nominale compreso tra 21 e 22 mm. Fa parte del sistema di passacavi divisibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e guarnizione sovrastampata azzurra per garantire un'ottima tenuta e protezione. Questo gommino offre un grado di protezione IP66, è autoestinguente secondo la normativa V0 UL94 ed è conforme alle certificazioni EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. La resistenza ai raggi UV è garantita per la versione nera. Il prodotto è idoneo per applicazioni professionali di materiale elettrico, assicurando un serraggio del cavo conforme alla norma EN 62444 e un utilizzo in un range di temperatura da -40 °C a +100 °C.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.