Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.B1D20 è un componente in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio e la protezione di un cavo di diametro nominale compreso tra 20 e 21 mm. Fa parte di un sistema di passacavi scomponibili a telaio, che consente l'inserimento di cavi anche già intestati, garantendo un grado di protezione IP66 secondo la normativa EN 60529. Il materiale del gommino assicura una buona resistenza alle temperature da –40 °C a +100 °C e il serraggio del cavo è conforme alla norma EN 62444. Questo gommino è autoestinguento (classe V0 UL94) e, abbinato al telaio in PA6.6 + GF con guarnizione sovrastampata in TPE, garantisce elevata affidabilità e protezione nelle applicazioni elettriche professionali. Il colore grigio permette l'utilizzo in ambienti interni con classificazione UL/NEMA tipo 1, 12 e 4X.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.