Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D27
Cod. Produttore
9.B1D27
Cod. EAN
8051316101990

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità cavi: 1 cavo 2
  • Serie: CE9.B1D27
  • Resistenza HF:
  • Installazione rapida:
  • Protezione sporco/acqua: Alta

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale compreso tra 27 e 28 mm. Il prodotto garantisce un grado di protezione IP66 secondo la normativa EN 60529, assicurando una perfetta tenuta contro polvere e getti d'acqua. Il materiale è autoestinguente con classificazione V0 secondo UL94 e conforme alla normativa EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. Il gommino è compatibile con telai divisibili della serie 9000, consentendo un’installazione semplice e sicura anche con cavi già intestati. La temperatura d’impiego varia da –40 °C a +100 °C, garantendo resistenza e durata nel tempo in ambienti elettrici professionali. Il serraggio del cavo è conforme alla norma EN 62444, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 28 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 protezione cavi 27-28mm installazione industriale