Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D34N
Cod. Produttore
9.B1D34N
Cod. EAN
8051316102942

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza fiamma: HF
  • Capacità cavo: 1 cavo 34-
  • Serie: CE9
  • Installazione: facce interscambiabili
  • Protezione: contro sporco e acqua
  • Vantaggio: risparmio tempo montaggio

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto CE9.B1D34N è un gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale di circa 34-35 mm. Fa parte di un sistema di passacavi scomponibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che consentono l'inserimento di gommini anche su cavi già intestati. Questo gommino garantisce un grado di protezione IP66 e risponde alle normative di sicurezza EN 62444 per il serraggio del cavo. Il materiale TPE assicura resistenza alle temperature da -40 °C a +100 °C, autoestinguenza secondo la classe V0 UL94 e resistenza ai raggi UV se di colore nero. L'assemblaggio avviene inserendo il gommino nel telaio ad "U" con guarnizione sovrastampata azzurra, assicurando un'ottima tenuta e protezione contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza, affidabilità e protezione ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

34 ... 35 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 1 Cavo 34-35mm Installazione Industriale