Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 31 a 32 mm. Il prodotto appartiene alla serie di passacavi divisibili a telaio con grado di protezione IP66, caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici e capacità autoestinguenti (classe V0 UL94). La guarnizione sovrastampata azzurra garantisce una tenuta stagna sul lato parete. Il gommino consente un serraggio conforme alla norma EN 62444, assicurando la protezione e la sicurezza del passaggio cavi, anche se già intestati. La temperatura di impiego statica varia da –40 °C a +100 °C, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. Il colore nero conferisce inoltre resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2. Il prodotto è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantendo affidabilità e durata nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.