Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D27N
Cod. Produttore
9.B1D27N
Cod. EAN
8051316103314

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo 27 mm
  • Resistenza: HF (halogen free)
  • Installazione: facce interscambiabili
  • Protezione: contro sporco e acqua
  • Serie: CE9
  • Montaggio: doppia sagomatura laterale

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.B1D27N è un componente in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale di circa 27 mm. Fa parte di un sistema di passacavi scomponibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che permettono l'inserimento di gommini anche su cavi già intestati. Questo gommino garantisce un elevato grado di protezione IP66, è autoestinguento con classificazione V0 secondo UL94 e conforme alle normative antincendio EN 45545-2. È resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2 (solo per gommini neri) e conforme alle certificazioni UL e NEMA per utilizzo in ambienti di tipo 1, 12 e 4X. La tenuta del cavo è conforme alla norma EN 62444 e il prodotto è adatto per temperature di esercizio da –40 °C a +100 °C. Il design prevede una guarnizione sovrastampata azzurra sul lato parete per assicurare la tenuta stagna e un fissaggio con viti M5 in acciaio inox di classe A2, garantendo robustezza e durata anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

27 ... 28 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 27-28mm Installazione Industriale