Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.B1D17N è un passacavo scomponibile realizzato in elastomero TPE di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. È adatto per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale di 17-18 mm, con ingresso del cavo di tipo tondo. Il materiale del gommino assicura resistenza alle alte temperature da -40 °C fino a +100 °C e possiede caratteristiche di autoestinguenza V0 secondo la normativa UL94. Questo gommino è compatibile con telai in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e dotati di guarnizione sovrastampata in TPE, che garantiscono un’ottima tenuta e protezione anche in ambienti esposti a raggi UV (resistenza certificata ISO 4892-2 per gommini neri). Il sistema è conforme alle normative EN 62444 per il serraggio del cavo e offre prestazioni certificate di sicurezza e resistenza al fuoco secondo EN 45545-2. È ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono affidabilità, protezione contro polvere e acqua e facilità di installazione.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.