Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D33
Cod. Produttore
9.B1D33
Cod. EAN
8051316102676

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza HF: Alta
  • Numero cavi: 1
  • Serie: EWO
  • Installazione: Facile e veloce
  • Protezione: Contro sporco e acqua

Certificazioni e Dichiarazioni

I passacavi scomponibili della serie EWO sono realizzati con telai divisibili di varie dimensioni, ideali per l'introduzione di gommini in elastomero TPE che consentono il passaggio di cavi anche già intestati. Il gommino è in materiale TPE, resistente a temperature da –40 °C a +100 °C, mentre il telaio è in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro (GF), con guarnizione sovrastampata azzurra in TPE per garantire un’ottima tenuta. Il prodotto presenta un grado di protezione IP66, è autoestingue secondo la classe V0 UL94 e risponde alle normative EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. La resistenza ai raggi UV è garantita per i gommini neri. Il sistema è certificato UL/NEMA tipo 1, 12 e 4X, con classificazione 4X indoor per i gommini grigi. La struttura prevede viti e dadi in acciaio inox A2, con serraggio a 2,2 Nm per un fissaggio sicuro e duraturo. Questo passacavo è progettato per offrire un’installazione semplice e affidabile, assicurando protezione e isolamento ottimali nel passaggio di cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

33 ... 34 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 passacavo 33-34mm installazione industriale