Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.B1D32 è un componente della serie di passacavi divisibili a telaio EWO, realizzato in elastomero TPE di colore grigio. Progettato per il passaggio di un cavo tondo, garantisce un grado di protezione IP66, assicurando un'elevata resistenza agli agenti esterni. Il materiale TPE conferisce al gommino una buona elasticità e una temperatura di impiego da -40 °C a +100 °C, con proprietà autoestinguenti conformi alla norma UL94 V0. Questo gommino è destinato all'inserimento in telai divisibili in PA6.6 con fibra di vetro, che supportano il fissaggio con viti in acciaio inox classe A2. È conforme alle normative EN 62444 per il serraggio del cavo e offre resistenza al fuoco secondo EN 45545-2. La sua progettazione consente l'inserimento anche di cavi già intestati, facilitando l'installazione e garantendo una tenuta sicura e affidabile in ambienti industriali e professionali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.