Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.B1D30 è un componente in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio e la protezione di un singolo cavo con diametro nominale di circa 30-31 mm. Fa parte di un sistema modulare di passacavi scomponibili a telaio, caratterizzato da telai divisibili in PA6.6 + GF con guarnizione sovrastampata azzurra, che garantiscono un grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, conforme alle normative EN 60529. Il materiale è autoestingue V0 secondo UL94 e resistente al fuoco secondo EN 45545-2, con capacità di serraggio del cavo conforme alla norma EN 62444. La temperatura di esercizio del gommino varia da –40 °C a +100 °C, mentre il telaio può operare fino a +140 °C. Il prodotto è idoneo per applicazioni elettriche professionali che richiedono un’elevata affidabilità e protezione ambientale.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.