Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D28
Cod. Produttore
9.B1D28
Cod. EAN
8051316102522

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo
  • Serie: CE9.B1D28
  • Caratteristica: HF (Halogen Free)
  • Design: Facce interscambiabili
  • Applicazione: Passacavi EWO

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 28 a 29 mm. Parte integrante del sistema passacavi scomponibile della serie EWO, si inserisce in telai divisibili realizzati in PA6.6 con fibra di vetro, garantendo un grado di protezione IP66 secondo la normativa EN 60529. Il gommino assicura un serraggio conforme alla norma EN 62444, con caratteristiche di autoestinguenza V0 secondo UL94 e resistenza al fuoco conforme a EN 45545-2. La guarnizione sovrastampata azzurra facilita la tenuta stagna sul lato parete. Il materiale offre un intervallo di temperatura d’impiego da –40 °C a +100 °C, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

28 ... 29 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 protezione cavi 28-29mm installazione industriale