Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D18
Cod. Produttore
9.B1D18
Cod. EAN
8051316102089

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Protezione: IP66
  • Resistenza: HF
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Serie: CE9.B1D18
  • Facce interscambiabili: Sì
  • Installazione: Rapida e versatile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 19 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino grande passacavi divisibili TPE grigio IP66 halogen free per cavo 18-19 mm

€ 2,39 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.