› Distribuzione elettrica

Gomma chiusura cella altezza 150 mm copertura protettiva industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPRS0150
Cod. Produttore PPRS0150
Cod. EAN 8015646793126

Informazioni principali

  • Descrizione: Gomma chiusura cella 150mm
  • Altezza: 150 mm
  • Materiale: Gomma
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Copertura per cella
  • Compatibilità: Modular boards
  • Utilizzo: Chiusura cella elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: rubber cover for cell h=150mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

109 mm

altezza

115 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Gomma chiusura cella altezza 150 mm copertura protettiva industriale