› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Golfari M12 Acciaio per Quadri Elettrici 4 Pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA9610
Cod. Produttore AA9610
Cod. EAN 8015646000781

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Golfari: n.4 M12
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP65 (con porte)
  • Grado protezione: IP41 (senza porte)
  • Protezione impatti: IK09 (porta vetrata)
  • Norme: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS

Descrizione del prodotto

N.4 golfari M12 in acciaio progettati per il sollevamento sicuro e agevole di quadri elettrici industriali. Realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Ideali per applicazioni in ambito elettrico, facilitano le operazioni di movimentazione e installazione di armadi e quadri, assicurando stabilità e sicurezza durante il trasporto e la posa in opera. Compatibili con le strutture ArTu K, contribuiscono a un montaggio efficiente e conforme alle normative di sicurezza vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.4 lifting eyes m12

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

larghezza

60 mm

profondità

120 mm

altezza

50 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Golfari M12 Acciaio per Quadri Elettrici 4 Pezzi