Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1853939
Cod. Produttore
1853939
Cod. EAN
4017918145965

Informazioni di prodotto

Pressacavi

Documentazione tecnica

Pressacavi, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio

tipo di filettatura

PG

apertura di chiave

33 mm

per diametro cavo

17 mm 20.5 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-20 °C 100 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

GMSTB 2,5/ 2-ST GY H1L