Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42561900
Cod. Produttore
42561900
Cod. EAN
8012952204124

Informazioni di prodotto

GLOBO 1300 Ø500 OPALE

Documentazione tecnica

GLOBO 1300 500 OPALEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1300 lampada LED opale diametro 500 mm per illuminazione architetturale