Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1940.M25
Cod. Produttore
1940.M25
Cod. EAN
8051316091246

Informazioni di prodotto

PRESS. PA6.6 IP68 ESTESO M25X1,5
Pressacavo in poliammide PA6.6 con grado di protezione IP68, progettato per garantire un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere. Dotato di filettatura metrica M25x1,5, offre una tenuta sicura e affidabile per applicazioni elettriche sia in ambienti interni che esterni. Realizzato in plastica di alta qualità, assicura durabilità e protezione prolungata dei cavi e delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La giunzione PRESS PA6.6 è progettata per garantire un'installazione sicura e duratura in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP68. Con una filettatura M25x1,5, questa giunzione è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, che offre resistenza e affidabilità. È ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione dall'acqua e dalla polvere, rendendola perfetta per utilizzi industriali e in esterni. La sua versatilità la rende adatta per una vasta gamma di impieghi, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme. La giunzione è progettata per facilitare il montaggio e la manutenzione, assicurando un collegamento elettrico sicuro e stabile. Scegliere questa giunzione significa optare per un prodotto che unisce qualità e innovazione, perfetto per soddisfare le esigenze più elevate nel campo dell'elettricità.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Produttore

Giunzione pressacavo PA6.6 IP68 filettatura M25 esterno