Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07829
Cod. Produttore
07829
Cod. EAN
8000126078299

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunzione mecc. semplice zinc.
  • Serie: Metal trunking accessories H75
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Giunzione meccanica
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Canali metallici chiusi/forati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Giunzione meccanica semplice in acciaio zincato, progettata per collegare e fissare componenti di canalizzazioni metalliche. Questo accessorio garantisce robustezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per l’installazione di sistemi elettrici. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: MECHANICAL JOINT

Serie

Metal trunking accessories H75

Produttore

ABB

Giunzione meccanica semplice zincata per fissaggio canalizzazioni metalliche industriali