›

Giunzione meccanica semplice metallo con piastre viti dadi per accessori elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06643
Cod. Produttore 06643
Cod. EAN 8000126066432

Informazioni principali

  • Descrizione: GIUNZIONE MECC.SEMPL.L80
  • Tipo: Mechanical Joint for Accessories
  • Fornitura: 2 Piastre, Viti e Dadi
  • Serie: LC06643
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • RoHS: 2011/65/EU
  • Anno Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunzione meccanica semplice in metallo, progettata per garantire un collegamento stabile e sicuro tra componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e precisa. Descrizione del produttore: Mechanical Joint for Accessories, Supplied with 2 Plates, Screws and Nuts
Giunzione meccanica semplice metallo con piastre viti dadi per accessori elettrici