›

Giunzione meccanica metallo 180 mm per collegamento stabile componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06642
Cod. Produttore 06642
Cod. EAN 8000126066425

Informazioni principali

  • Descrizione: GIUNZIONE MECC.SEMPL.L180
  • Tipo: Giunzione meccanica
  • Accessori forniti: 2 piastre, viti e dadi
  • Applicazione: Canali metallici
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC06642

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunzione meccanica semplice in metallo con lunghezza di 180 mm, progettata per garantire un collegamento stabile e sicuro tra componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e facile da montare. Descrizione del produttore: Mechanical Joint for Trunking, Supplied with 2 Plates, Screws and Nuts
Giunzione meccanica metallo 180 mm per collegamento stabile componenti elettrici