›

Giunzione angolare 90° fissa verticale zincata per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07841
Cod. Produttore 07841
Cod. EAN 8000126078411

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunzione 90° fissa vert.
  • Materiale: Galvanizzato
  • Fornito con: 2 piastre, viti e dadi
  • Serie: LC07841
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunzione angolare a 90 gradi fissa per installazioni verticali, realizzata in materiale metallico resistente e zincato per garantire durata e protezione dalla corrosione. Progettata per unire sezioni di canaline o strutture portanti in modo stabile e sicuro, assicurando un fissaggio solido e una perfetta continuità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una connessione rigida e affidabile tra componenti verticali. Descrizione del produttore: Vertical Joint Fixed at 90 Degrees, Supplied with 2 Plates, Screws and Nuts, Galvanized
Giunzione angolare 90° fissa verticale zincata per installazioni elettriche robuste