›

Giunzione a snodo zincata regolabile per strutture metalliche, uso elettrico, resistente e versatile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07843
Cod. Produttore 07843
Cod. EAN 8000126078435

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunzione a snodo zincata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Fornita con: 2 piastre, viti e dadi
  • Regolazione: Verticale regolabile
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC07843

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunzione a snodo zincata progettata per collegare e articolare strutture metalliche con flessibilità e resistenza. Realizzata in materiale zincato per garantire protezione dalla corrosione e lunga durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua struttura consente movimenti regolabili mantenendo la stabilità, facilitando l’installazione e l’adattamento in spazi complessi. Un componente essenziale per sistemi di fissaggio e supporto in ambito elettrico, che unisce funzionalità e qualità. Descrizione del produttore: Vertical Adjustable Joint, Supplied with 2 Plates, Screws and Nuts, Galvanized
Giunzione a snodo zincata regolabile per strutture metalliche, uso elettrico, resistente e versatile