›

Giunzione a snodo regolabile con piastre e viti per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06644
Cod. Produttore 06644
Cod. EAN 8000126066449

Informazioni principali

  • Descrizione: GIUNZIONE A SNODO
  • Regolabile: Sì, giunto verticale
  • Accessori inclusi: 2 piastre, viti, dadi
  • Serie: LC
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme CEI: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Tipologia: Giunto per canaline metalliche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunzione a snodo realizzata per garantire flessibilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Progettata per collegare e articolare con sicurezza componenti strutturali, questa giunzione offre un montaggio semplice e stabile. Costruita con materiali durevoli, assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni di uso intensivo. Ideale per applicazioni che richiedono adattabilità e solidità, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Adjustable Vertical Joint, Supplied with 2 Plates, Screws and Nuts
Giunzione a snodo regolabile con piastre e viti per installazioni elettriche robuste