Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPM70-50A
Cod. Produttore
PM70-50A
Cod. EAN
8016692558103

Informazioni di prodotto

Giunto per cavi cordati in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a crimpare
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio
  • Materiali di alta purezza (rame >99,9%, alluminio >99,5%) per una lavorazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Protezione dall’ossidazione con grasso ad elevato punto di goccia
  • Efficienza energetica migliorata grazie a materiali di qualità
I giunti della serie PT sono realizzati con tubo di rame di purezza superiore al 99,9%, mentre i giunti della serie PM A sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi cordati in alluminio e rame ed anche dei seguenti cavi cordati B.T.: • 2x10 mm2 Cu • 4x10 mm2 Cu • 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald • 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

sezione nominale Cu

50 mm²

oil stop/barretta centrale

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 mm² 70 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale

alluminio

forma della sezione

tondo

Produttore

Giunto per cavi cordati bassa tensione alluminio e rame 70 mm² con protezione anti-ossidazione e installazione a crimpare