Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1019570000
Cod. Produttore
1019570000
Cod. EAN
4032248731602

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per installazioni rapide e sicure nel settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con giunti USB compatibili IP67
  • Montaggio intuitivo e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 per resistenza a polvere e acqua
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili
  • Durata prolungata del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunti USB adatti all'uso in connettori IP67.

colore

Nero

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

Altro

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Giunto USB IP67 per connettori, protezione alta, uso industriale