Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP197643
Cod. Produttore
197643
Cod. EAN
4010311051802

Informazioni di prodotto

Giunto transizione CHMP(3Pb)3 24kV 95-240

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata a 3 piombi e cavi tripolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

Produttore

GIUNTO TRANSIZIONE CHMP(3PB)3 24KV