Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP197609
Cod. Produttore
197609
Cod. EAN
4010311051505

Informazioni di prodotto

Giunto trans.cav.cartaCHMP(H)3-1 24kV95-240

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto ibrido di transizione tra cavi tripolari isolati in carta impregnata sotto guaina di piombo e cavi unipolari isolante estruso. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, guaina condotto dell'olio, guaine termorestringenti, elementi siliconici anti stress, fune di guardia, nastro a treccia di rame, molla a rotolo, materiale di montaggio, nastro sigillante, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), rivestimento con pellicola antincendio, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

con schermatura concentrica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

Produttore

GIUNTO TRANS.CAV.CARTACHMP(H)3-1 24