Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPL01-M
Cod. Produttore
PL01-M
Cod. EAN
8016692154855

Informazioni di prodotto

Il giunto testa-testa CEPL01-M garantisce installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera
  • Compatibilità con sezioni di cavo da 0,2 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduzione elettrica per prestazioni elevate
  • Durabilità e sicurezza nelle connessioni
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Il giunto testa-testa CEPL01-M è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in un elegante verde, è progettato per sezioni di cavo di 0,2 mm. Questo giunto offre una soluzione affidabile e sicura per garantire un'ottima conduzione elettrica. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Scegliere il giunto CEPL01-M significa optare per efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.2 mm² 0.5 mm²

gamma AWG

24 20

isolamento

PVC

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

lungo

esecuzione

esecuzione normale

oil stop/barretta centrale

tipo di connessione

connettore di testa

serie di tensioni

fino a 230/380 V

Produttore

Giunto testa-testa verde compatto per cavi 0,2 mm connessioni elettriche professionali