Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL10-M
Cod. Produttore
L10-M
Cod. EAN
8016692037622

Informazioni di prodotto

I giunti della serie L-M offrono soluzioni affidabili e performanti per la giunzione di cavi a bassa tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al corpo con smusso e sistema “stop”
  • Processo di ricottura e stagnatura elettrolitica che rende i connettori più facili da comprimere
  • Maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Materiale in rame elettrolitico ad alta purezza (>99,9%) per ottima conducibilità
  • Risparmio energetico grazie a giunzioni di qualità che minimizzano le perdite
I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

oil stop/barretta centrale

sezione nominale

50 mm² 50 mm²

gamma AWG

2 1

tipo di connessione

connettore di testa

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

lungo

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto testa-testa rame elettrolitico 99,9% compressione facilitata cavi bassa tensione

€ 1,30 x 1 pz.
(pz.)