Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL7-M
Cod. Produttore
L7-M
Cod. EAN
8016692037615

Informazioni di prodotto

Giunto testa-testa in rame elettrolitico ad alta purezza, progettato per un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di compressione grazie a ricottura e stagnatura elettrolitica
  • Smusso e sistema “stop” per un inserimento preciso del conduttore
  • Compatibilità con capicorda della serie A-M per una sostituzione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni resistenti alle sollecitazioni meccaniche
  • Affidabilità nella giunzione di cavi a bassa tensione
  • Durata e sicurezza garantite dal materiale di alta qualità
I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

oil stop/barretta centrale

sezione nominale

35 mm² 35 mm²

gamma AWG

2 2

tipo di connessione

connettore di testa

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

lungo

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto testa-testa in rame elettrolitico 35mmq per giunzione cavi bassa tensione

€ 0,9991 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info