Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL30-M
Cod. Produttore
L30-M
Cod. EAN
8016692037660

Informazioni di prodotto

Giunto testa-testa per cavi a bassa tensione, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserzione grazie al sistema “stop” centrale
  • Corpo con smusso alle estremità per un montaggio agevolato
  • Materiale di rame elettrolitico puro e resistente
  • Processo di ricottura e stagnatura per compressione facilitata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Riduzione delle sollecitazioni meccaniche
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

oil stop/barretta centrale

sezione nominale

150 mm² 150 mm²

gamma AWG

250 300

tipo di connessione

connettore di testa

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

lungo

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto testa-testa rame elettrolitico 150mmq per cavi bassa tensione installazioni rapide

€ 5,22 x 1 pz.
(pz.)