Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL120-M
Cod. Produttore
L120-M
Cod. EAN
8016692037721

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 600-630 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza: superiore al 99,9%
  • Serie: L-M
  • Processo: ricottura e stagnatura
  • Facilità di compressione: elevata
  • Resistenza meccanica: migliorata
  • Design: smusso e sistema “stop”
Giunto testa-testa per conduttori in rame con sezione da 600 a 630 mmq, appartenente alla serie L-M. Realizzato in rame al 99,9% minimo con finitura in stagno di spessore minimo 3 micron, garantisce un’eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Adatto per conduttori multifilari e fili sottili, con forma della bussola lunga per una corretta inserzione del conduttore. Progettato per essere utilizzato con cavi in rame e conforme alle normative UL486C fino a 35 kV. Ideale per connessioni affidabili e durature in impianti elettrici professionali, assicura una crimpatura sicura e stabile grazie al fermo centrale che facilita l’inserimento corretto del conduttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

1250 ... 1250

sezione nominale

500 ... 630 mm²

Produttore

Giunto testa-testa rame elettrolitico 600-630mmq bassa tensione