Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL100-M
Cod. Produttore
L100-M
Cod. EAN
8016692037714

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 500 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: L-M
  • Tipo giunto: Testa-Testa
  • Facilità compressione: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Design: Smusso e sistema stop
Giunto testa-testa per conduttori in rame con sezione di 500 mm², appartenente alla serie L-M. Realizzato in rame con purezza minima del 99,9% e placcatura in stagno di spessore minimo 3 micron, garantisce una connessione affidabile e duratura. Progettato per l’uso con conduttori multifilari e a filo sottile, presenta una forma lunga della bussola che assicura un inserimento corretto del conduttore grazie a un fermo centrale. Non è adatto per conduttori massicci o per fili verniciati e non è indicato per alte temperature fino a 650°C. L’installazione richiede la scelta del connettore e degli utensili di crimpatura appropriati, con un’attenzione particolare alla corretta preparazione del conduttore per evitare danni alle singole anime. Conforme alle normative UL486C per tensioni fino a 35 kV, è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

1000 ... 1000

sezione nominale

400 ... 500 mm²

Produttore

Giunto testa-testa rame 500mmq bassa tensione industriale